Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394081
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040359209160000
EAN/GTIN:
     4043952469620
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 A 2 25 Stück ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.920· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040359209160000
Werksnummer:
8000201047
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018800
Gewicht brutto Kg:
0,018800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,1841*
€ 0,275*
7 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2366*
€ 0,3266*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 0,2951*
€ 0,418*
8 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 0,3034*
€ 0,4234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.