Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO2338 5X60 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, Stahl, 5 m6 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I02338_AK.JPG
I02338_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO2338 5X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO2338 5X60
EAN/GTIN:
     4051427232471
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Länge: 60 mm Außendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1053*
€ 0,1438*
Lager 8670
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1485*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,1216*
€ 0,1576*
1
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1646*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,128*
€ 0,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.