Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO2338 16X40 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A4, 16 m6 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I02338_AK.JPG
I02338_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO2338 16X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO2338 16X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952389294
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 40.00 Normart: ISO Normnummer: 2338 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
40.00
Normart:
ISO
Normnummer:
2338
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
470
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,36*
5 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 5,9777*
€ 8,0076*
Lager 8670
340
10
€ 4,90*
ab € 6,4925*
€ 8,1525*
5 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 6,5508*
€ 8,2357*
6 Tage
470
10
€ 7,99*
ab € 6,7258*
€ 8,3758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,1525*
€ 9,70148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0025*
€ 9,52298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5525*
€ 8,98748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3325*
€ 8,72568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,1025*
€ 8,45198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,4925*
€ 7,72608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.