Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO2338 16X100 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A4, 16 m6 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I02338_AK.JPG
I02338_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO2338 16X100 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO2338 16X100 A4
EAN/GTIN:
     4043952389379
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 100 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 2338 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
2338
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 3,6966*
€ 5,0439*
Lager 8670
210
10
€ 4,90*
ab € 3,9875*
€ 5,1375*
6 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 4,0157*
€ 5,1956*
7 Tage
290
10
€ 7,99*
ab € 4,1294*
€ 5,2894*
2 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 4,1094*
€ 5,2894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1375*
€ 6,11363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0975*
€ 6,06603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8075*
€ 5,72093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5775*
€ 5,44723
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4675*
€ 5,31633
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9875*
€ 4,74513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.