Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO2338 10X24 A1 1.4305 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A1, 10 m6 x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I02338_AK.JPG
I02338_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO2338 10X24 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO2338 10X24 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427235472
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 24 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: m6 Länge: 24.00 Normart: ISO Normnummer: 2338 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
m6
Länge:
24.00
Normart:
ISO
Normnummer:
2338
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1370
100
€ 4,30*
ab € 0,2579*
€ 0,3534*
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,2868*
€ 0,3768*
6 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,2993*
€ 0,3893*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3326*
€ 0,4326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.