Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO14586 C 4,2X38 GAL VZ Senkkopf-Blechschraube, Stahl gehärtet, 4,2x 38 -C-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I14586_C_AK.JPG
I14586_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO14586 C 4,2X38 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO14586 C 4,2X38 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952767436
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 38 -C VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.20 Form: Form C Länge: 38.00 Normart: ISO Normnummer: 14586 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl, geh.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.20
Form:
Form C
Länge:
38.00
Normart:
ISO
Normnummer:
14586
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, ISO14586 C 4,2X38 GAL VZ, 501ISO14586 C 4,2X38 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
3 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0225*
5 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0235*
7 Tage
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0174*
€ 0,024*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0181*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.