Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 38 -C Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860130042038
EAN/GTIN:
     4043952767436
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 38 -C VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
4,2 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
3 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0228*
5 Tage
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0166*
€ 0,0235*
Lager 4BULW
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,024*
6 Tage
9000
500
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.