| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145860130042038 Herst.-Nr.: 145860130042038 EAN/GTIN: 4043952767436 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 38 -C VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.290 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 2x38-C, 2x 38 -C, Stahl, galv. verzinkt, AM145864238, 14586.013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0178* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0155* | € 0,0225* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0168* | € 0,0235* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0174* | € 0,024* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0181* | € 0,025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|