Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M24X160 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 24 x 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M24X160 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M24X160 10.9
EAN/GTIN:
     4043952601792
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,6957*
€ 8,4008*
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 6,3989*
€ 8,862*
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 6,8011*
€ 8,8811*
Lager 8670
60
3
€ 4,90*
ab € 6,9225*
€ 9,2325*
2 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 7,1102*
€ 9,3002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,2325*
€ 10,98668
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,0225*
€ 10,73678
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,6425*
€ 10,28458
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,3325*
€ 9,91568
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,9225*
€ 9,42778
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,9225*
€ 8,23778
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,6975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.