| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106421000240160 Herst.-Nr.: 106421000240160 EAN/GTIN: 4043952601792 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m24, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 12x160, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M24x160, M 24 x 160, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM1064224160, 10642.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,7257* | € 8,0708* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,4089* | € 8,612* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,9183* | € 8,8383* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 7,2402* | € 9,2602* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,9525* | € 9,5925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|