Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000240160 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 160 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240160 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 160 010.9
106421000240160 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 160 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000240160
EAN/GTIN:
     4043952601792
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 160 010.9 1 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000240160
Werksnummer:
8000221748
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,586000
Gewicht brutto Kg:
0,586000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,6957*
€ 8,4008*
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 6,3989*
€ 8,862*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 6,8011*
€ 8,8811*
6 Tage
60
3
€ 4,90*
ab € 6,9225*
€ 9,2325*
1 Tag
63
10
€ 5,59*
ab € 7,1102*
€ 9,3002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,8811*
€ 10,56851
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,5111*
€ 10,12821
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,2111*
€ 9,77121
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,7911*
€ 9,27141
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,8011*
€ 8,09331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,811* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.