Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M16X50 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M16X50 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M16X50 A4
EAN/GTIN:
     4043952610671
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,6867*
€ 0,9784*
5 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,7204*
€ 0,9804*
Lager 8670
325
20
€ 4,90*
ab € 0,7329*
€ 1,0029*
1 Tag
263
25
€ 5,59*
ab € 0,7643*
€ 1,0243*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6866*
€ 1,0418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0029*
€ 1,19345
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9829*
€ 1,16965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9329*
€ 1,11015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9029*
€ 1,07445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8629*
€ 1,02685
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7329*
€ 0,87215
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,058* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.