Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 A 4
106429400160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413672
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400160050
EAN/GTIN:
     4043952610671
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 50 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400160050
Werksnummer:
8000222653
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,6867*
€ 0,9784*
Lager 1955
375
25
€ 5,99*
ab € 0,7204*
€ 0,9804*
6 Tage
325
20
€ 4,90*
ab € 0,7429*
€ 0,9929*
1 Tag
263
25
€ 5,59*
ab € 0,7543*
€ 1,0243*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6966*
€ 1,0318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9804*
€ 1,16668
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9704*
€ 1,15478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8904*
€ 1,05958
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8504*
€ 1,01198
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.