Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M10X120 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 10 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M10X120 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M10X120 A4
EAN/GTIN:
     4043952610466
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3709*
€ 0,5234*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3762*
€ 0,5569*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4796*
€ 0,6396*
6 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,9628*
€ 1,2423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.