| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-244740 Herst.-Nr.: 106429400100120 EAN/GTIN: 4043952610466 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106429400100120, Senkschrauben I 10642 A 4 M 10 X 120 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6870 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a4 8x120, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 a4, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3709* | € 0,5234* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5275* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3762* | € 0,5569* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4796* | € 0,6396* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,9628* | € 1,2323* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|