Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M12X85-AF FEUER Sechskantschrauben, AF, feuerverzinkt, 10.9, M 12x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M12X85-AF FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M12X85-AF FEUER
EAN/GTIN:
     4043952699249
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: -AF- Länge: 85.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
-AF-
Länge:
85.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 0,7317*
€ 1,2108*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,801*
€ 2,631*
Lager 8670
187
10
€ 4,90*
ab € 2,1675*
€ 2,9475*
1
€ 5,90*
ab € 0,873*
€ 2,9898*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6329*
€ 3,8129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9475*
€ 3,50753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7075*
€ 3,22193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6175*
€ 3,11483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1675*
€ 2,57933
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,067*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.