Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 12 x 85 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 12 x 85 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 12 x 85 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952699249
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399 12x85 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Verbindungen Fab. -AF-, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -AF-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
s:
22
d:
12
l:
85
k:
8
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
AF
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
85 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
14399-4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 0,7317*
€ 1,2108*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,801*
€ 2,631*
5 Tage
187
10
€ 4,90*
ab € 2,1775*
€ 2,9275*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,873*
€ 2,9898*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6429*
€ 3,8329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9898*
€ 3,55786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7775*
€ 2,11523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4057*
€ 1,67278
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0666*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.