Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 85 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 85 10.
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 85 10.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209815
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250120085
EAN/GTIN:
     4043952699249
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, din 6914, Sechskantschrauben, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, 8000223498
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
69
1
€ 4,95*
ab € 0,7317*
€ 1,2108*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,801*
€ 2,631*
5 Tage
187
10
€ 4,90*
ab € 2,1775*
€ 2,9275*
1
€ 5,90*
ab € 0,873*
€ 2,9898*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6429*
€ 3,8329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2108*
€ 1,44085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1513*
€ 1,37005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0454*
€ 1,24403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0117*
€ 1,20392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9517*
€ 1,13252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9317*
€ 1,10872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8917*
€ 1,06112
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0666*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.