Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN981 M45X1,5 KM9 14H Nutmuttern aus Stahl, KM 9 M 45x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00981_AK.JPG
D00981_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN981 M45X1,5 KM9 14H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN981 M45X1,5 KM9 14H
EAN/GTIN:
     4043952345023
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 9 gewinde m45x...
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 9 M 45x1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 9.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 981 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
981
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981, din 981 m45x1,5, 501DIN981 M45X1,5 KM9 14H, DIN981 M45X1,5 KM9 14H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,937*
€ 10,4418*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,516*
€ 10,706*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,0618*
€ 10,9864*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,5725*
€ 11,8625*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,0211*
€ 13,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,8625*
€ 14,11638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1425*
€ 13,25958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8025*
€ 12,85498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3025*
€ 12,25998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5725*
€ 10,20128
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.