Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 S
Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9810000090000
EAN/GTIN:
     4043952345023
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 9 gewinde m45x...
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 9 M 45x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981, din 981 m45x1,5, Nutmuttern, Mutter, Muttern, Reyher, 8000181322
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,937*
€ 10,4418*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,516*
€ 10,706*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,0618*
€ 10,9864*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,5725*
€ 11,8625*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,0211*
€ 13,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,9864*
€ 13,07382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3815*
€ 12,35399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0591*
€ 11,97033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,8442*
€ 11,7146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,5318*
€ 11,34284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0618*
€ 9,59354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.