Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN981 M35X1,5 KM7 14H Nutmuttern aus Stahl, KM 7 M 35x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00981_AK.JPG
D00981_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN981 M35X1,5 KM7 14H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN981 M35X1,5 KM7 14H
EAN/GTIN:
     4043952345009
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 7 gewinde m35x1,5
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 7 M 35x1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 7.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 981 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
981
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km 7, 501DIN981 M35X1,5 KM7 14H, DIN981 M35X1,5 KM7 14H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
440
200
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,89*
3 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 5,9368*
€ 7,9822*
5 Tage
620
10
€ 5,99*
ab € 6,3732*
€ 8,1832*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,0433*
€ 8,4526*
7 Tage
434
10
€ 5,59*
ab € 6,7324*
€ 8,5624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.578,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.