Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 7 M 35x1,5 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM 7 M 35x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 7 M 35x1,5 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 7 M 35x1,5 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370272
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000070000
EAN/GTIN:
     4043952345009
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 7 gewinde m35x1,5
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 7 M35x1,5 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 7 M 35x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000070000
Werksnummer:
8000181320
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067000
Gewicht brutto Kg:
0,067000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 7 M 35x1,5
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km 7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
200
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,93*
4 Tage
450
10
€ 4,30*
ab € 5,9568*
€ 8,0322*
Lager 1955
630
10
€ 5,99*
ab € 6,3932*
€ 8,2732*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,0433*
€ 8,5126*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,5703*
€ 10,7003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,2732*
€ 9,84511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8732*
€ 9,36911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3932*
€ 7,60791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.