Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN981 M20X1 KM4 14H Nutmuttern aus Stahl, KM 4 M 20x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00981_AK.JPG
D00981_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN981 M20X1 KM4 14H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN981 M20X1 KM4 14H
EAN/GTIN:
     4043952344972
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 4 gewinde m20x...
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 4 M 20x1 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 981 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
981
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m20, 501DIN981 M20X1 KM4 14H, DIN981 M20X1 KM4 14H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 3,9486*
€ 5,381*
Lager 8670
90
10
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 5,49*
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 4,2942*
€ 5,5971*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4266*
€ 5,6966*
8 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 4,4466*
€ 5,6966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.