Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 4 M 20x1 DIN 981 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutmutter KM 4 M 20x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 4 M 20x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 4 M 20x1 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371688
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000040000
EAN/GTIN:
     4043952344972
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 4 gewinde m20x...
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 4 M20x1 Stahl 10 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 4 M 20x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000040000
Werksnummer:
8000181317
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019780
Gewicht brutto Kg:
0,019780
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 4 M 20x1
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0356*
€ 6,4956*
4 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,526*
€ 53,96*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,60*
€ 54,96*
Lager 1955
31
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,272*
€ 55,971*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 44,266*
€ 56,826*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,971*
€ 66,60549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,697*
€ 66,27943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,372*
€ 59,94268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,072*
€ 58,39568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,892*
€ 56,99148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,452*
€ 54,08788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 43,272*
€ 51,49368
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.