Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN97 5X70 A2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, A2, 5 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00097_AK.JPG
D00097_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN97 5X70 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN97 5X70 A2
EAN/GTIN:
     4043952045497
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 97 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
97
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,0988*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1032*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0888*
€ 0,1199*
5 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0931*
€ 0,126*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,096*
€ 0,1284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.