Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 97 SEKO Schlitz 5x 70 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000979200050070
EAN/GTIN:
     4043952045497
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00097.920 · Normart: DIN 97
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senk-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,0983*
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1028*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,089*
€ 0,1193*
5 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1255*
Lager 4BULW
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0954*
€ 0,1279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.