Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN966 M3X5-H A2 Linsensenkschrauben mit PH, A2, M 3x5 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00966_H_AK.JPG
D00966_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN966 M3X5-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN966 M3X5-H A2
EAN/GTIN:
     4043952339312
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 5 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: H Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 966 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
H
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
966
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00917*
€ 0,01348*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0119*
€ 0,0163*
Lager 8670
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
5 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0206*
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.