Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M5X60-Z A2 Senkschrauben mit Pozidriv, A2, M 5x60 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_Z_AK.JPG
D00965_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M5X60-Z A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M5X60-Z A2
EAN/GTIN:
     4043952336878
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 60 -Z VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Z Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Z
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0527*
5 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,0385*
€ 0,0563*
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,0429*
€ 0,0591*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0497*
€ 0,0683*
6 Tage
200
200
€ 5,99*
ab € 0,0839*
€ 0,1132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.