| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M5X40-H A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M5X40-H A4 EAN/GTIN: 4043952711545 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 40 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | H | Länge: | 40.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a4 5x40 ph, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5, DIN965 M5X40-H A4, 501DIN965 M5X40-H A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0587* | € 0,0853* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0634* | € 0,0868* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0762* | € 0,1031* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0791* | € 0,1074* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0814* | € 0,1093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|