| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M3X25-T A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M3X25-T A4 EAN/GTIN: 4043952761281 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 25 -T10 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: ISR Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.00 | Form: | ISR | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube din 965 a4, senkkopfschraube ohne norm, din 965 torx, DIN965 M3X25-T A4, 501DIN965 M3X25-T A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0174* | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0167* | € 0,0238* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0186* | € 0,0249* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0182* | € 0,0254* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0194* | € 0,026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|