Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M2X6-Z A2 Senkschrauben mit Pozidriv, A2, M 2x6 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_Z_AK.JPG
D00965_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M2X6-Z A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M2X6-Z A2
EAN/GTIN:
     4043952709887
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Z Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Z
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00245*
€ 0,00386*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00315*
€ 0,00457*
Lager 8670
unbekannt
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00496*
€ 0,00705*
7 Tage
7700
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00518*
€ 0,00732*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00539*
€ 0,00759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00705*
€ 0,00839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00622*
€ 0,0074
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00496*
€ 0,0059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.