Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M2,5X12-H A2 Senkschrauben mit PH, A2, M 2,5x12 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M2,5X12-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M2,5X12-H A2
EAN/GTIN:
     4043952709382
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 12 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: H Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
H
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9139
1000
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,00925*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00813*
€ 0,01127*
Lager 8670
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0193*
8 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.