Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M1,6X5-H A2 Senkschrauben mit PH, A2, M 1,6x5 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M1,6X5-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M1,6X5-H A2
EAN/GTIN:
     4043952709276
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 5 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: H Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
H
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00661*
€ 0,00955*
5 Tage
44000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00708*
€ 0,0098*
1 Tag
30800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0074*
€ 0,01005*
6 Tage
44000
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00775*
€ 0,01046*
Lager 8670
30000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.