Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M1,6X10-T A2 KP Senkschrauben mit Innensechsrund, A2, M 1,6x10 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_T_AK.JPG
D00965_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M1,6X10-T A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M1,6X10-T A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952711125
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 1,6 x 10 -T5 VE=K (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: ISR Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
ISR
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0105*
€ 0,0144*
4 Tage
17000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,014*
€ 0,0202*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0245*
6 Tage
24000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0366*
8 Tage
16800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.