Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M1,6X10-H A2 Senkschrauben mit PH, A2, M 1,6x10 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M1,6X10-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M1,6X10-H A2
EAN/GTIN:
     4043952709306
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 10 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: H Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
H
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00637*
€ 0,00936*
14 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00844*
€ 0,0114*
Lager 8670
36000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
6 Tage
50000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0166*
€ 0,0217*
2 Tage
35000
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,0221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.