Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M10X120 A4 KP Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 10 x 120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M10X120 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M10X120 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952751596
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 120 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10575
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,5911*
€ 2,2087*
Lager 8670
10575
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,7175*
€ 2,2475*
6 Tage
10575
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,7626*
€ 2,3126*
1 Tag
7403
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7626*
€ 2,3126*
6 Tage
10575
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7409*
€ 2,3424*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,2475*
€ 2,67453
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,1875*
€ 2,60313
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,0575*
€ 2,44843
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8975*
€ 2,25803
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 56,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.