Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409100120 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 120 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409100120 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 120 A 4
009639409100120 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 120 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409100120
EAN/GTIN:
     4043952751596
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 120 A 4 25 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 120 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409100120
Werksnummer:
8000179191
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064400
Gewicht brutto Kg:
0,064400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 120
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10575
25
€ 4,30*
ab € 1,5911*
€ 2,1687*
7 Tage
10575
25
€ 4,90*
ab € 1,7075*
€ 2,1975*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,071*
€ 2,611*
Lager 1955
10575
25
€ 5,99*
ab € 2,5074*
€ 3,1823*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,5785*
€ 3,2285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1823*
€ 3,78694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0698*
€ 3,65306
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8674*
€ 3,41221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8174*
€ 3,35271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7474*
€ 3,26941
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,5074*
€ 2,98381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 79,5575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.