Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN95 5X60 A2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, A2, 5 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00095_AK.JPG
D00095_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN95 5X60 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN95 5X60 A2
EAN/GTIN:
     4043952036044
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 60 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 95 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
95
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0703*
€ 0,1011*
Lager 8670
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,103*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0914*
€ 0,1227*
6 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0905*
€ 0,123*
8 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0934*
€ 0,1254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.