Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 5 x 60 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube 5 x 60 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Holzschraube 5 x 60 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000959200050060
EAN/GTIN:
     4043952036044
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 5x 60 A 2 200 Stück DIN 95 A 2 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.920· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000959200050060
Werksnummer:
8000153834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0707*
€ 0,1008*
7 Tage
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1027*
2 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0783*
€ 0,1057*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0914*
€ 0,1223*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0904*
€ 0,1226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.