Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 8X50 GAL VZ Splinte, Stahl, galvanisch verzinkt, 8 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 8X50 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 8X50 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952028667
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 8x50, din 94, din 94 stahl, DIN94 8X50 GAL VZ, 501DIN94 8X50 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1058*
4 Tage
2785
100
€ 4,30*
ab € 0,0731*
€ 0,107*
5 Tage
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,0871*
€ 0,1211*
2 Tage
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,0896*
€ 0,1235*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0933*
€ 0,1291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.