Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 50 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 50 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 50 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344673
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100080050
EAN/GTIN:
     4043952028667
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 50 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 50mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100080050
Werksnummer:
8000153328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024900
Gewicht brutto Kg:
0,024900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 50
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,107*
3 Tage
2785
100
€ 4,30*
ab € 0,0726*
€ 0,1083*
Lager 1955
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1225*
7 Tage
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,0896*
€ 0,1248*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.