Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 8X100 A4 KP Splinte, A4, 8 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 8X100 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 8X100 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031612
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 100 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 8x100, din 94, din 94 8x100, 501DIN94 8X100 A4 KP, DIN94 8X100 A4 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9996*
€ 1,4384*
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,0793*
€ 1,4955*
Lager 8670
125
25
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,52*
6 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 1,1694*
€ 1,541*
7 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 1,1918*
€ 1,5518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.