Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 100 A 4 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 100 A 4 25 St
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 100 A 4 25 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409080100
EAN/GTIN:
     4043952031612
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 100 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 100mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 8x100, din 94, din 94 8x100, Splinte, GAH, Reyher, 8000153554
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9996*
€ 1,4384*
5 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 1,1034*
€ 1,4443*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1245*
€ 1,4645*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,0793*
€ 1,4855*
6 Tage
125
25
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4384*
€ 1,7117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2022*
€ 1,43062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1196*
€ 1,33232
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9996*
€ 1,18952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.