Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 6,3X36 A4 KP Splinte, A4, 6,3 x 36


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 6,3X36 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 6,3X36 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031544
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Ohne Formangabe Länge: 36.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
36.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, DIN94 6,3X36 A4 KP, 501DIN94 6,3X36 A4 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,2473*
€ 0,3621*
Lager 8670
300
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,2749*
€ 0,3749*
7 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,378*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3187*
€ 0,4387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.