Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345646
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409063036
EAN/GTIN:
     4043952031544
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 36 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409063036
Werksnummer:
8000153545
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010300
Gewicht brutto Kg:
0,010300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2473*
€ 0,3621*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2508*
€ 0,3775*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3187*
€ 0,4287*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,4341*
€ 0,5784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5663*
€ 0,6739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5141*
€ 0,61178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.