Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 5X36 A4 KP Splinte, A4, 5 x 36


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 5X36 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 5X36 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031506
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 36.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
36.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, 501DIN94 5X36 A4 KP, DIN94 5X36 A4 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,1665*
€ 0,2462*
1 Tag
840
50
€ 5,59*
ab € 0,1847*
€ 0,2547*
Lager 8670
850
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
6 Tage
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,1815*
€ 0,2568*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2136*
€ 0,2936*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.