Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 5 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409050036
EAN/GTIN:
     4043952031506
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409050036
Werksnummer:
8000153541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,1665*
€ 0,2462*
6 Tage
1000
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1688*
€ 0,2564*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2136*
€ 0,2936*
Lager 1955
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,2356*
€ 0,3279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.