Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2X16 1.4300 Splinte, 1.4300, A2, 2 x 16


Menge:  Box  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2X16 1.4300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2X16 1.4300
EAN/GTIN:
     4043952029213
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, DIN94 2X16 1.4300, 501DIN94 2X16 1.4300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 6,29*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,55*
4 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 8,64*
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 10,33*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 56,33*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Box
ab 5 Boxen
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Box
ab 50 Boxen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.