Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 16 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 16 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 2 x 16 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000020016
EAN/GTIN:
     4043952029213
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 16 A 2 1000 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 16mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000020016
Werksnummer:
8000153383
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 16
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00405*
€ 0,00624*
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00467*
€ 0,00665*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00417*
€ 0,00665*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00538*
€ 0,00762*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00733*
€ 0,01043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01043*
€ 0,01241
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.