Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2X10 A4 KP Splinte, A4, 2 x 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2X10 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2X10 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031278
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 10 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, 501DIN94 2X10 A4 KP, DIN94 2X10 A4 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
100
€ 4,30*
ab € 0,00521*
€ 0,00846*
1 Tag
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,00573*
€ 0,00875*
6 Tage
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,00561*
€ 0,00905*
Lager 8670
4600
100
€ 4,90*
ab € 0,0064*
€ 0,00978*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00669*
€ 0,01022*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00859*
€ 0,01022
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.